Eaton Industries France SAS - External Maintenance By-Pass Switch 40kW, 4 Switches - P-105000045-004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - by-pass
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 506 mm
hauteur - 514 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
93E, 93PS, 93PM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6430028226658
Réf. Sonepar
05584822665
Réf. Fournisseur
P-105000045-004
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
by-pass
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
506 mm
hauteur:
514 mm
profondeur:
275 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.