Eaton Industries France SAS - Face arrière, pour boîtiers à 2 rangées - 294891

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015082948917

Réf. Sonepar

00206294891

Réf. Fournisseur

294891

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

largeur:

250 mm

hauteur:

10 mm

couleur:

blanc

dimension de trame:

13 mm

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

avec entrée de câble:

Oui

avec serrure:

Non

Face arrière, pour boîtiers à 2 rangées

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.