Eaton Industries France SAS - Fast Acting CUBEFuse 3A Non-indication - FCF3RN

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712362429

Réf. Sonepar

05584027479

Réf. Fournisseur

FCF3RN

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

tension assignée CA:

600 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

600 V

finition du voyant indicateur:

sans

cartouche fusible, Basse tension, 3 A, AC 600 V, DC 600 V, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, à action rapide, sans voyant

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.