Eaton Industries France SAS - FUSE 1000A 1000V 3FKE/115 AR UR - 170M8541


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 1 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
170 Danish
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590321617
Réf. Sonepar
05584032161
Réf. Fournisseur
170M8541
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
1 kA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.