Eaton Industries France SAS - FUSE 1000A 1100V 3FKE/115AR CU - 170M6748

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A

  • tension assignée CA - 1100 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590334006

Réf. Sonepar

05584033400

Réf. Fournisseur

170M6748

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1000 A

tension assignée CA:

1100 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal:

135 W

trous de fixation:

autre

distance centre à centre entre raccords:

114 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 1000 A, AC 1100 V, size 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.