Eaton Industries France SAS - FUSE 1000A 690V 3BKN/50 AR UC - 170M6464

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590462600

Réf. Sonepar

05584010446

Réf. Fournisseur

170M6464

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1000 A

tension assignée CA:

690 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal:

122 W

trous de fixation:

M12

distance centre à centre entre raccords:

52.4 mm

système de fusible selon IEC 60269:

IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A

Cartouche fusible, grande vitesse, 1000 A, AC 690 V, size 3, aR, IEC, UL, système d'indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.