Eaton Industries France SAS - FUSE 100A 690V 00TN/80 AR UR - 170M2664


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 00
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
170 Danish
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590442411
Réf. Sonepar
05584007440
Réf. Fournisseur
170M2664
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
00
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée CA:
690 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
20 W
trous de fixation:
M10
distance centre à centre entre raccords:
78 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.