Eaton Industries France SAS - FUSE 100A 750VDC 1C/A124 PC GR - 170M2003

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 750 V

  • puissance de coupure - 85 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590303521

Réf. Sonepar

05584030352

Réf. Fournisseur

170M2003

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

750 V

puissance de coupure:

85 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

40 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

128 mm

système de fusible selon IEC 60269:

IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A

cartouche fusible, grande vitesse, 100 A, DC 750 V, compact size 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.