Eaton Industries France SAS - FUSE 1250A 660V 23BKN/55 AR - 170M6880

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • tension assignée CA - 660 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590317399

Réf. Sonepar

05584031739

Réf. Fournisseur

170M6880

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

tension assignée CA:

660 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

190 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

52 mm

système de fusible selon IEC 60269:

IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A

cartouche fusible, grande vitesse, 1250 A, AC 660 V, 2 x size 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.