Eaton Industries France SAS - FUSE 1250A 750VDC A3/A131 P2C GR - 170M2018

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 750 V

  • puissance de coupure - 110 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590303637

Réf. Sonepar

05584030363

Réf. Fournisseur

170M2018

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

750 V

puissance de coupure:

110 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

224 W

trous de fixation:

autre

distance centre à centre entre raccords:

148 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 1250 A, DC 750 V, size 23, 92 x 148 x 161 mm, gR, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.