Eaton Industries France SAS - FUSE 1250A 800V 4BKN/95 AR - 170M7130-R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A
tension assignée CA - 800 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 0 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
170 Danish
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590314299
Réf. Sonepar
05584031429
Réf. Fournisseur
170M7130-R
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
1250 A
tension assignée CA:
800 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
0 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W
distance centre à centre entre raccords:
0 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




