Eaton Industries France SAS - FUSE 125A 1500V 1*XL PV - PV-125A-01XL-15

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 01XL

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1500 V

  • puissance de coupure - 30 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5996516000663

Réf. Sonepar

05584600066

Réf. Fournisseur

PV-125A-01XL-15

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

01XL

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1500 V

puissance de coupure:

30 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

code de couleur:

blanc

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

48 W

distance centre à centre entre raccords:

0 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

FUSE 125A 1500V 1*XL PV

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.