Eaton Industries France SAS - FUSE 160 DV GG 500VAC TIME DELAY - 160D200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DV
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590436946
Réf. Sonepar
05584019107
Réf. Fournisseur
160D200
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DV
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
cuivre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.