Eaton Industries France SAS - FUSE 160A 1000V 000FU/90 AR UR - 170M1810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 000
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 1000 V
puissance de coupure - 50 kA
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
170 Danish
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590441810
Réf. Sonepar
05584033802
Réf. Fournisseur
170M1810
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
000
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
1000 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
37 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
91 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.