Eaton Industries France SAS - FUSE 160A 1000V DC SIZE 2 FLUSH END - PV-160AF2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1000 V

  • puissance de coupure - 50 kA

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590505550

Réf. Sonepar

05584050555

Réf. Fournisseur

PV-160AF2

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1000 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

code de couleur:

blanc

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal:

30 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

91 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 160 A, DC 1000 V, size 2, 61 x 77 x 91 mm, gPV, IEC, UL, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.