Eaton Industries France SAS - FUSE 160A 2000V 1TN/170 AR - 170L5271

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 2000 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590439657

Réf. Sonepar

05584600805

Réf. Fournisseur

170L5271

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

2000 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

53 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

87.6 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 160 A, AC 2000 V, Size 1, 51 x 51 x 198 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.