Eaton Industries France SAS - FUSE 160A 2400VDC 1C/A228 DST AR - 170M2091

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 2400 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590303996

Réf. Sonepar

05584030399

Réf. Fournisseur

170M2091

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

2400 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

84 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

246 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 160 A, DC 2400 V, size 3, 83 x 93 x 268 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.