Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - FUSE 16A 690V gR DIN 000 HSDNH - 170M1559D

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590441193

Réf. Sonepar

05584025220

Réf. Fournisseur

170M1559D

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

000

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée CA:

690 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

4 W

distance centre à centre entre raccords:

0 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

Cartouche fusible, grande vitesse, 16 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, système d'indicateur de fusion double, pattes d'extraction conductrices

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.