Eaton Industries France SAS - FUSE 200A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND - PV-200ANH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée CA - 1000 V
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PV Cylindrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590505758
Réf. Sonepar
05584050575
Réf. Fournisseur
PV-200ANH2
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
tension assignée CA:
1000 V
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1000 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
32 W
pouvoir de coupure DC:
50 kA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





