Eaton Industries France SAS - FUSE 200A 4500V 1/315 AR - 170M4848

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée CA - 4500 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 50 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5996516000212

Réf. Sonepar

05584600021

Réf. Fournisseur

170M4848

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée CA:

4500 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

220 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

316 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

FUSE 200A 4500V 1/315 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.