Eaton Industries France SAS - Fuse 20A 690VAC gR 22x58 with Ind - FWP-20G22FI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590500456

Réf. Sonepar

05584036788

Réf. Fournisseur

FWP-20G22FI

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

percuteur

puissance de coupure:

200 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

6 W

Fuse 20A 690VAC gR 22x58 with Ind

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.