Eaton Industries France SAS - FUSE 2300A 800V 4BKN/95 AR - 170M7127

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2300 A

  • tension assignée CA - 800 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5996516021293

Réf. Sonepar

05584602129

Réf. Fournisseur

170M7127

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

2300 A

tension assignée CA:

800 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

0 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal:

340 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

94.6 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 2300 A, AC 800 V, size 4, 120 x 105 x 94 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.