Eaton Industries France SAS - FUSE 2500A 660V 4PKN/60 AR - 170M7154

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2500 A

  • tension assignée CA - 660 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590463935

Réf. Sonepar

05584046393

Réf. Fournisseur

170M7154

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

2500 A

tension assignée CA:

660 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal:

310 W

trous de fixation:

autre

distance centre à centre entre raccords:

58.8 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 2500 A, AC 660 V, size 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.