Eaton Industries France SAS - FUSE 250A 750V 1EK/165 GR DC - 170E5421

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 750 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590332552

Réf. Sonepar

05584033255

Réf. Fournisseur

170E5421

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

750 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

46 W

trous de fixation:

autre

distance centre à centre entre raccords:

4216.4 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 250 A, DC 750 V, size 1, gR, IEC, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.