Eaton Industries France SAS - FUSE 2520A 3000V 3x3BN/230+3BKN/230 AR - 170M8692

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 2520A 3000V 3x3BN/230+3BKN/230 AR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2520 A

  • tension assignée CA - 3000 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590310673

Réf. Sonepar

05584031067

Réf. Fournisseur

170M8692

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

2520 A

tension assignée CA:

3000 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

0 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

distance centre à centre entre raccords:

234 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

FUSE 2520A 3000V 3x3BN/230+3BKN/230 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.