Eaton Industries France SAS - FUSE 3000A 660V 24BU/60 AR - 170M7140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 3000 A
tension assignée CA - 660 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur - sans
Dissipation thermique sous courant nominal - 430 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
170 Danish
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590417006
Réf. Sonepar
05584041700
Réf. Fournisseur
170M7140
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
3000 A
tension assignée CA:
660 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
430 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.