Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - FUSE 3000A 690V 4SBKE/60 AR - 170M7938

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 3000A 690V 4SBKE/60 AR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) - 3 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5996516021897

Réf. Sonepar

05584602189

Réf. Fournisseur

170M7938

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

FUSE 3000A 690V 4SBKE/60 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.