Eaton Industries France SAS - FUSE 300A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND - PV-300ANH3

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 300 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590506014

Réf. Sonepar

05584050601

Réf. Fournisseur

PV-300ANH3

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

300 A

tension assignée CA:

0 V

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1000 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

40 W

pouvoir de coupure DC:

50 kA

cartouche fusible, grande vitesse, 300 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, à double indicateur de fusion

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.