Eaton Industries France SAS - FUSE 315A 1000V 1*FKE/115 AR - 170M3539
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
tension assignée CA - 1000 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 125 kA
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
170 Danish
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590448475
Réf. Sonepar
05584027662
Réf. Fournisseur
170M3539
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
315 A
tension assignée CA:
1000 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
125 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
65 W
trous de fixation:
M10
distance centre à centre entre raccords:
116 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


