Eaton Industries France SAS - FUSE 315A 1250V 3FKE/115 AR CU - 170M6738


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
tension assignée CA - 1250 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 100 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
170 Danish
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590296311
Réf. Sonepar
05584029631
Réf. Fournisseur
170M6738
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
315 A
tension assignée CA:
1250 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
100 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
85 W
trous de fixation:
autre
distance centre à centre entre raccords:
114 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.