Eaton Industries France SAS - FUSE 315A 2000VDC 2+/A173 DST AR - 170M2042

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 2000 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590303828

Réf. Sonepar

05584030382

Réf. Fournisseur

170M2042

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

315 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

2000 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

158 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

194 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 315 A, DC 2000 V, 65 x 89 x 213 mm, aR, IEC, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.