Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - FUSE 32A 1200VDC 1C/A116 SST AR - 170M2102

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1200 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590303699

Réf. Sonepar

05584030369

Réf. Fournisseur

170M2102

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1200 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

9 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

139.5 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 32 A, DC 1200 V, compact size 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.