Eaton Industries France SAS - FUSE 32A 2000VDC 1C/A170 SST AR - 170M2048

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 2000 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590303880

Réf. Sonepar

05584030388

Réf. Fournisseur

170M2048

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

2000 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

18 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

197 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 32 A, DC 2000 V, 39 x 66 x 216 mm, aR, IEC, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.