Eaton Industries France SAS - FUSE 32A 4000V DC 1*SKN/394 - 170E3916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 4000 V
puissance de coupure - 60 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
170 Danish
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5996516000045
Réf. Sonepar
05584600004
Réf. Fournisseur
170E3916
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
4000 V
puissance de coupure:
60 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
34 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
10033 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




