Eaton Industries France SAS - FUSE 32A 660V DIN 0 AR - 170M7911


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée CA - 660 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 100 kA
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
170 Danish
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590464215
Réf. Sonepar
05584033918
Réf. Fournisseur
170M7911
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée CA:
660 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
100 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
8 W
distance centre à centre entre raccords:
0 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.