Eaton Industries France SAS - FUSE 3500A 800V 4SBKE/90 AR - 170M7999

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 3500A 800V 4SBKE/90 AR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 3.5 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5704057039208

Réf. Sonepar

05584703920

Réf. Fournisseur

170M7999

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

3.5 kA

FUSE 3500A 800V 4SBKE/90 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.