Eaton Industries France SAS - FUSE 350A 500V TP 405 AR - 170E2097

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 220 kA

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590438285

Réf. Sonepar

05584600630

Réf. Fournisseur

170E2097

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée CA:

500 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

220 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

50 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

110 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, AC 500 V, 55 x 55 x 140 mm, aR, IEC, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.