Eaton Industries France SAS - FUSE 355A, 1000V DC SIZE 3 FLUSH END - PV-355AF3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 355 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 1000 V
puissance de coupure - 50 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PV Cylindrical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590340625
Réf. Sonepar
05584034062
Réf. Fournisseur
PV-355AF3
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
355 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
1000 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
code de couleur:
blanc
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur
Dissipation thermique sous courant nominal:
51 W
trous de fixation:
M12
distance centre à centre entre raccords:
91 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.