Eaton Industries France SAS - FUSE 375A 3000V 3S/200 AR - 170E9713

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 375 A

  • tension assignée CA - 3000 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 0 kA

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590438964

Réf. Sonepar

05584600758

Réf. Fournisseur

170E9713

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

375 A

tension assignée CA:

3000 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

0 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

90 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

198 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 375 A, AC 3000 V, special DIN 3, aR, DIN, indicateur visuel

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.