Eaton Industries France SAS - FUSE 400A 1000V 230FU/90 AR CU - 170M1831

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1000 V

  • puissance de coupure - 50 kA

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590441933

Réf. Sonepar

05584033977

Réf. Fournisseur

170M1831

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1000 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

80 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

92.3 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

FUSE 400A 1000V 230FU/90 AR CU

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.