Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - FUSE 400A 1200V 2SKN/140 AR DC - 170F8234

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1200 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590245098

Réf. Sonepar

05584024509

Réf. Fournisseur

170F8234

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1200 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

120 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

3606.8 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 400 A, DC 1200 V, size 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.