Eaton Industries France SAS - FUSE 400A 690V 1*STN/110 AR - 170M3908

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590450508

Réf. Sonepar

05584007545

Réf. Fournisseur

170M3908

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

tension assignée CA:

690 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

60 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

108 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 400 A, AC 690 V, compact size 1, 43 x 59 x 141 mm, aR, DIN, IEC, indicateur visuel

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.