Eaton Industries France SAS - FUSE 420A 690V gR DIN 2 HSDNH - 170M5782

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 420A 690V gR DIN 2 HSDNH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 420 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590459129

Réf. Sonepar

05584031784

Réf. Fournisseur

170M5782

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

420 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

0 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

43 W

pouvoir de coupure AC:

200 kA

FUSE 420A 690V gR DIN 2 HSDNH

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.