Eaton Industries France SAS - FUSE 500A 1000V 230FU/90 AR CU - 170M1833

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1000 V

  • puissance de coupure - 50 kA

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590441957

Réf. Sonepar

05584033804

Réf. Fournisseur

170M1833

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1000 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

90 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

92.3 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 500 A, AC 1000 V, size 230, 24 x 78 x 115 mm, aR, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.