Eaton Industries France SAS - FUSE 500A 750VDC A3/A130 PC GR - 170M2011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 750 V
puissance de coupure - 110 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
170 Danish
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590303569
Réf. Sonepar
05584030356
Réf. Fournisseur
170M2011
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
500 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
750 V
puissance de coupure:
110 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
98 W
trous de fixation:
autre
distance centre à centre entre raccords:
129 mm
système de fusible selon IEC 60269:
IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.