Eaton Industries France SAS - FUSE 50A DIII/E33 500VAC - 50D33Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590482905
Réf. Sonepar
05584530577
Réf. Fournisseur
50D33Q
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
blanc
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.