Eaton Industries France SAS - FUSE 550A 1000V 1KN/110 AR - 170M4973


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.55 kA
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
170 Danish
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712679626
Réf. Sonepar
05584027691
Réf. Fournisseur
170M4973
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0.55 kA
FUSE 550A 1000V 1KN/110 AR
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.