Eaton Industries France SAS - FUSE 630A 690V 1*GKN/50 AR UC - 170M3573

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'isolement assignée (Ui) - 690 V

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590448581

Réf. Sonepar

05584045067

Réf. Fournisseur

170M3573

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

FUSE 630A 690V 1*GKN/50 AR UC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.