Eaton Industries France SAS - FUSE 630A 690V IEC aR 230FU/70 - 170M1781

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 750 V
puissance de coupure - 50 kA
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590441629
Réf. Sonepar
05584029054
Réf. Fournisseur
170M1781
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
630 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
750 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
105 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
80 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


