Eaton Industries France SAS - FUSE 63A 1000V 1*BKN/75 AR - 170M3952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée CA - 1000 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 125 kA
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
170 Danish
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590450560
Réf. Sonepar
05584027667
Réf. Fournisseur
170M3952
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée CA:
1000 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
125 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur
Dissipation thermique sous courant nominal:
25 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
74 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





